LE21072L クリーンウェア ブルー L ガードナー 06840593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンウェア ブルー L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード06840593品番LE21072L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ブルーサイズL質量(g)220規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当着丈(cm)66適応胸囲(cm)90~98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする