曜日別特売
CK10342M クリーンスーツ ブルー M ガードナー 06840934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンスーツ ブルー M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当注文コード06840934品番CK10342M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ブルーサイズM質量(g)380規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当着丈(cm)162~169適応胸囲(cm)86~94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする