※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
クリーンスーツ 紺 L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
06840977
品番
CJ10326L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
L
質量(g)
340
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
着丈(cm)
167~174
適応胸囲(cm)
90~98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100