ガードナー
クリーンパンツ ブルー M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
06841144
品番
CK50162M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
200
規格
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68~76
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100