H-BZ-U-20-P5 汎用電極線 BZ-Uワイヤ他 日立金属(旧日立電線) 06846664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用電極線 BZ-Uワイヤ他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース注文コード06846664品番H-BZ-U-20-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別H(硬質)備考パラフィンを含みます。線径(Φmm)0.20導電率20以上伸び(%)0.4以上引張強度(MPa)980以上線径公差(mm)±0.001破断荷重(N)30.8以上鍔径D(Φmm)160胴径d(Φmm)90外幅L(mm)114鍔厚a(mm)12軸穴径h(Φmm)20
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする