H7CX-A114S 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX omron(オムロン) 06848143

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06848143品番H7CX-A114S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

明るく、見えやすいネガLCD表示
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造(NEMA4X:IP66相当)

電源(V)
AC100~240V(50/60Hz)
AC24V (50/60Hz)
DC12~24V
(リップル含有率20%以下)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取り付け時は-10~50)
ただし、氷結しない事
使用温度範囲
-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
消費電力
約9.2VA(AC264V時)
約7.2VA(AC26.4V時)
約3.7W(DC12V時)
桁数4桁出力方式トランジスタ出力電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ケース色ブラック端子構造ソケットタイプ(11ピン)タイプACタイプ種別電子カウンター種類一段プリセットカウンタ接続方法ソケット最高計数速度30Hz、5kHz{(切替)(ON/OFF1:1)周囲温度-10~+55℃停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性10年以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×64×44.8センサ用電源12V(+-10%)100mA保存温度(℃)-25~+65(ただし氷結はしないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする