SHUTER
デラックスプロフェッショナルツールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06850352
品番
TB-611B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・耐衝撃性に優れた最高品質の素材を使用
・小物や部品が収納しやすく、見つけやすい
用途
パーツの保管、管理に
材質
P.P/ABS樹脂
寸法(mm)
(全体)W440×D207×H140
質量(kg)
1.85
色
ブラック
耐荷重(kg)
25
注意
※本来の用途以外使用しない
※工具類は付属しておりません
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません