曜日別特売
KT-900 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 06853305

KT-900 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 06853305
KT-900 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 06853305

ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

(7件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
間口(mm)900
奥行(mm)450
内容量1台注文コード06853305品番KT-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

完成品でお届けします。

間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)800材質SUS430上板から下板までの高さ(mm)600棚板耐荷重(kg)50質量(kg)11トラスコ品番249-2962
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,800/税込5,280
離島数量1につき4,800/税込5,280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06853305KT-90040198216KT-900KT-900 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 40198216ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所1台
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40198207
2021-02-22
用途: 商品加工作業
PET DINING

形状から、当初は剛性がしっかりしているか心配でしたが、他の方のレビューを参考に思い切って発注して見ました。ぐらつきはなくしっかりとしています。非常に作業しやすくなりました。一つ申し上げるとすれば、この作業台はかなり軽いためオリジナルのアジャスト脚(樹脂)では床を滑りやすくなります。オプションのアジャスト脚も金属のものしかなく、滑りやすさは変わらないかと思います。ゴム製のアジャスターもオプションであればと思います。ネジがW3/4と市販のゴム製アジャスターには存在しない規格のため、アジャスター交換はあきらめました。ホームセンターで36mmの椅子などの脚にかぶせるゴムを購入して滑り止めにしています。

対象商品 : 40198207
2020-10-07
用途: 各種作業に使用
株式会社ハマイ 製造業

梱包作業用として購入をしましたが非常に使い易くその他作業へも使うことをためしております。

対象商品 : 40198191
2020-12-15
用途: 小型装置の置台
YITOAマイクロテクノロジー株式会社製造業

軽量ですが強度は十分です。足の高さ調整も容易にできます。自分の用途では、スノコの高さはもう少し上の方がありがたい。

対象商品 : 40198191
2019-04-11
用途: オートクレーブ台として使用
医療・福祉・介護関連業

重量物の台として使用しているが、剛性もあり仕上げも丁寧で申し分なし。
純正品より汎用性もありこの製品を注文してスタッフも喜んでいる。
おすすめできる良い商品です。

対象商品 : 40198182
2019-06-13
用途: 機械のメンテナンス時 作業台
医療法人光満会医療・福祉・介護関連業

購入後にわかったことだがサイズがオーダー出来るのが早くわかればよかった。

対象商品 : 40198182
2017-03-01
用途: 会社工場洗い場の台
製造業

洗い場シンクの横に設置。高さも同じで大きさもピッタリで洗い場のスペースにすっぽりはまりました。下のスノコ部分には、洗い場の水道に取り付けた電気温水器がおさまりました。電気温水器のコンセント部分も水濡れの心配もなくなり、大変助かりました。

対象商品 : 40198304
2015-05-29
用途: 食品製造作業台、機械台

組み立てで送ってくれるので、楽です。運送便についてメーカーに問い合わせしましたが、親切に答えてくれました。テーブル面がピカピカです。比較的軽量で一人でも移動しやすいです。
足部分が折り曲げで強度を出しているので、洗浄しにくい構造になっています。
総合的に見て、極端に重い機械や激しい使い方をするのでない限り、問題ないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする