東製作所
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
間口(mm)
900
600
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06853427
品番
EKTO-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
間口(mm)
900
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
引出し数
2
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×305×80
質量(kg)
17.0
材質
ステンレス(SUS430)
トラスコ品番
455-1885
アズワン品番
1-8957-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06853427
EKTO-900
40197841
EKTO-900
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
東製作所
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。