※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
ハーフソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
2 1/2
2 1/2
1/8
呼び径(A)
65
65
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06854435
品番
304HS65A
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
トラスコ品番
806-4372
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材