曜日別特売
304B80AX40A ブッシング イノック 06854627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)注文コード06854627品番304B80AX40A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)80×40呼び径(B)3×1 1/2材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)トラスコ品番806-4208形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)44寸法E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする