MBL-73S5-S【ワケあり】 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 06854710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBL-73S5-S【ワケあり】 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 06854710
MBL-73S5-S【ワケあり】 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ 06854710
モノタロウ

中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

(25件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は間口・奥行・色など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
955
奥行(mm)
480
色
ホワイトグレー
注文コード
06854710
品番
MBL-73S5-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
955×480×2100
棚段数(段)
5
色
ホワイトグレー
付属品
支柱×4、棚板×10、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボルトレス
質量(kg)
59
高さ(mm)
2100
タイプ
単体
奥行(mm)
480
間口(mm)
955
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
総耐荷重(kg)
2000
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18508638
2026-06-18
用途: 倉庫の収納用
その他業種

1人での組み立ては難易度高いと思う。2人で組み立てた。
床版天井版を嵌めるのにハンマー必須。ゴムハンマー叩きまくって無理だった部分は木板当てて鉄ハンマーで解決。
奥行90cmですが30㎝幅のC形鋼板3枚並べる構成でした。
嵌めることにこだわらずねじ止め等検討して欲しいので星一つ減。

2026-06-30
用途: 品物を置く時等

他のメーカーのものは一人で組立ができましたが、
差し込みの具合がいまいちで誰かにもっていてもらわないと
組立られない感じでした。
横桟は狭い幅のものでも分割になっていたので
こちらは重量もおさえられて持ちやすくよいとおもいましが。
モノタロウブランドの安価なものだったので期待はしていなかったが
思った以上に良い買い物をしたとおもいました。

2026-06-25
用途: 倉庫内で部品置き場として活用
トクラス株式会社 様(製造業)

高さ・奥行きがたっぷりあるので、収納量も多く使いやすいです。
整理整頓が行き届いて、倉庫がとても片付きました。

対象商品 : 08208313
2025-02-18
用途: 倉庫内の整理整頓
農・林・水産業

1人で組み立てられるのでそこが良かった。
ラックを連結したため支柱が2本余ってます。こうした無駄が省ける注文システムを構築してほしい

2025-02-14
用途: 現場事務所2S
埴渕鉄工株式会社 様

安いし君上がった感もしっかりしていていい感じ。
ただ、棚板が1枚曲がっていたので☆三つ。

1人が参考にしています
対象商品 : 08246244
2022-08-08
用途: 商品、在庫収納
サービス業

しっかりとした作り、安定感があり安心して商品在庫を置けます。

1人が参考にしています
対象商品 : 18508622
2020-06-10
用途: 布団収納
農・林・水産業

布団の幅にぴったりで出し入れも簡単なのでよい。多様に使えるので便利

対象商品 : 08208261
2024-04-12
用途: 部品保管棚
製造業

写真は、5段棚になっていますが、実際は3段しか使用出来ない。
中量ラック棚受けがない為、中板はあるが5段に出来ないのは、ユーザーにとって
余分な中板を買ってしまったと思いました。
 ユーザーが欲しいものと、書いてありますとかは、今後の注文のやり方を改善願います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚受のみの取り扱いはありますか。
回答:
下記でございます。
モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚1段で300kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大300kg(等分布平均荷重)となります。
1人が参考にしています
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする