曜日別特売
304B40AX15A ブッシング イノック 06854767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)注文コード06854767品番304B40AX15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
呼び径(A)40×15呼び径(B)1 1/2×1/2材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)トラスコ品番806-4201形状ブッシング種類ねじ込み継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06854767304B40AX15A76681956304B40A15A304B40AX15A ブッシング イノック 76681956ブッシングイノック1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする