エスコ
鉄杭
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(200本)
注文コード
06854798
品番
EA628ZE-81【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,400
¥
18,980
バスケットに入れる
堅い地盤用の丈夫な鉄杭。
用途
防草シート等の固定に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
寸法(mm)
Φ9×200
色
黒
質量(g)
100
入数(本)
200