タチカワ
ステープルタッカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06854886
品番
ST38A/725M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途
メタルラス、石膏ボード張り。
畳向け
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
59
全長(mm)
245
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
195
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ステープル装填数
100
適合ステープル長さ(mm)
10~25
適合ステープル肩幅(mm)
7