曜日別特売
304B25AX8A ブッシング イノック 06854898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)注文コード06854898品番304B25AX8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
呼び径(A)25×8呼び径(B)1×1/4材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)トラスコ品番806-4198形状ブッシング種類ねじ込み継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06854898304B25AX8A76682087304B25A8A304B25AX8A ブッシング イノック 76682087ブッシングイノック1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする