GM-S  0.4KW 1/50【ワケあり】 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機 06854902

 

GM-S  0.4KW 1/50【ワケあり】 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機 06854902
GM-S  0.4KW 1/50【ワケあり】 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機 06854902
GM-S  0.4KW 1/50【ワケあり】 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機 06854902
GM-S  0.4KW 1/50【ワケあり】 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機 06854902

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は減速比など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
50
注文コード
06854902
品番
GM-S 0.4KW 1/50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
50
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
30/36
安全率
1.0
付属品
軸端キー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
10
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
寸法A(mm)
93
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(mm)
120
定格電流(A)
2.2/2.0/2.0
寸法E(mm)
62.5
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
85
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
30/36
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
119/99
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2350
出力軸許容スラスト荷重(N)
500
始動方法
直入れ
取付方向
取付自在
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s2)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
シャフト径d(Φmm)
22h6
極数(P)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06870315
2023-10-14
用途: ベルトコンベアのモーター
マルト沖田水産有限会社 様

普通ギアモーター頼んでも時間かかる事が多いのに、モノタロウは、翌日には、届いた!ありがたい!

対象商品 : 06870254
2023-04-17
用途: 修理交換
製造業

腐食のため、古い製品を同型品に交換。同型品があり、かつ早急に納品されましたので、
非常に助かりました。

対象商品 : 37755374
2021-09-07
用途: 自動焼き物機の減速機が古くなったのでギヤードモーターに交換した
三沢製作所 様

これまでは調速機と減速機で使用していたが、ギヤードモーターとインバーターを使用することにより省スペース及び調速が簡単に出来るようになった。

対象商品 : 06870272
2017-01-07
用途: 篩(フルイ)の駆動用
農・林・水産業

エゴマの実のフルイの駆動用に使用。今まで手でフルイを揺すっていましたが、自転車のクランクを利用したリンク機構を使い、フルイを駆動するのに使用。同じ三菱のインバーターと組み合わせて使っていますが、大変具合良く使えています。このような製品を安価に簡単に手に入れ利用できて良い時代になったと思います。

対象商品 : 06870263
2015-11-23
用途: モーター交換

小さく音も静か、排熱も良い。なにより安かった。

対象商品 : 06870245
2013-04-24
用途: 液体ポンプ用の駆動として
有限会社北雄システム 様

馬力はほとんど小型の物を使用するが、全く問題はありません。価格も他メーカーより廉価であり大きさ・重量も問題ありません。但し欲を言えばポンプとの接続に主にカップリングを使いますが、このモーターに合った穴径のものがなく、仕方なく他社にカップリングと穴加工を手配しなければならないのが問題です。

対象商品 : 06870263
2013-11-14
用途: 砕石プラントの破砕機の補機に使用

東芝製のモーターが良かったのですが、なかったので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする