※普通品
IKO(日本トムソン)
リニアブッシング LME(普通品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大偏心・シール
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
最大偏心(μm)
17
シール
シールなし
注文コード
06855462
品番
LME406280N【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,498
¥
6,898
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シール
シールなし
最大偏心(μm)
17
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
標準形
タイプ
LME