曜日別特売
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 06856076

充電式鉄筋結束機 ツインタイア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は付属品・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
リチウムイオン電池パック(JP-L91450A)×2、充電器(JC-925A)×1、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)
2.7(付属電池装着時)
注文コード
06856076
品番
RB-822T-B2C/1450A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)アウトレット
¥259,800¥199,800

対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!
さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!
対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。
同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。
2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。
結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。

用途
土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
リチウムイオン電池パック(JP-L91450A)×2、充電器(JC-925A)×1、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)
2.7(付属電池装着時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
315×125×382(付属電池装着時)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
電圧(V)
DC14.4
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
時間
1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)
バッテリー容量(Ah)
5
保証期間
1年
充電時間(分)
実用充電:約55、満充電:約80
対象
鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25
電池パック
リチウムイオン電池JP-L91450A
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しないでください。
※先端結束部・回転部には絶対に手を近づけないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする