曜日別特売

コードレスディスクグラインダー

コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)

コード式800W相当のハイパワーを実現します。
軽量、細径グリップです。
再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。
キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。
ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。

用途
各種金属等への研磨・研削
タイル コンクリートへの溝入れ
錆び落とし
内容量
1台
注意
※砥石径:100mmΦ
※定格電圧:DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
※バッテリー容量(Ah):5
※回転数(min-1(回転/分)):11000
※スピンドル径:M10×1.5
※取付砥石穴径(mmΦ):15
※本体寸法(mm):295×115×228
※質量(kg):1.4(本体のみ)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07022299GWS18V-8
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする