- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 寸法W1(mm)
- 404
- 寸法W2(mm)
- 450
- 寸法W3(mm)
- 428
- 付属品
- 目地用スペーサー×8、六角レンチ(呼び6)×1、引き上げハンドル×2
- タイプ
- ハンドル付
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 補強/1本
- 材質
- 内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
- 仕上
- 内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
- 適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])
- 5(屋内外歩行用)