曜日別特売

基礎喚気用パッキン ロングタイプ

基礎喚気用パッキン ロングタイプ - 若井産業

防鼠機能を備えた換気スリットです。
カットしやすいスリット形状です。
アンカーボルトが干渉しにくい形状設計で加工の手間を軽減します。
素手で持っても痛くない面取り加工です。

トラスコ品番
386-1471
長さ(mm)
908
幅(mm)
120
厚さ(mm)
20
内容量
1箱(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406459WKSL120
¥24,000
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする