- 用途
- シンク、浴槽、トイレなどの排水管清掃
- セット内容
- 本体、8mmΦ×10.5mクリーニングケーブル、トイレガイドアタッチメント、収納ケース、ピンキー
- 質量(kg)
- 10.8
- 容量
- ドラム/最大15m
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 305×255×484
- ワイヤー径(Φmm)
- 8
- ワイヤー長さ(m)
- 10.5
- 適合パイプ径(Φmm)
- 最大75
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 0~600(回転/分)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 速度(cm/s)
- 自動モードでの送り/0~20