イノック
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20×15
トラスコ品番
806-4754
注文コード
06856736
品番
304TR20AX15A10S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
スケジュール
Sch10
トラスコ品番
806-4754
材質
SUS304
形状
径違いチーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
中心から端面までの距離 C(mm)
28.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心から端面までの距離 M(mm)
28.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材