曜日別特売
304TR32AX25A10S 径違いチーズ イノック 06856982

304TR32AX25A10S 径違いチーズ イノック 06856982
304TR32AX25A10S 径違いチーズ イノック 06856982

径違いチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)32×25トラスコ品番806-4770注文コード06856982品番304TR32AX25A10S
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)32×25呼び径(B)1・1/4×1スケジュールSch10トラスコ品番806-4770材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手中心から端面までの距離 C(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応中心から端面までの距離 M(mm)47.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする