イノック
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
40×15
トラスコ品番
806-5464
注文コード
06857016
品番
304TR40A15A20S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
40×15
呼び径(B)
1・1/2×1/2
スケジュール
Sch20
トラスコ品番
806-5464
材質
SUS304
形状
径違いチーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
中心から端面までの距離 C(mm)
57.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心から端面までの距離 M(mm)
57.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材