曜日別特売
304TR50AX25A10S 径違いチーズ イノック 06857183

304TR50AX25A10S 径違いチーズ イノック 06857183
304TR50AX25A10S 径違いチーズ イノック 06857183

径違いチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)50×25トラスコ品番806-4778注文コード06857183品番304TR50AX25A10S
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)50×25呼び径(B)2×1スケジュールSch10トラスコ品番806-4778材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手中心から端面までの距離 C(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応中心から端面までの距離 M(mm)50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする