W16B-S6106 W16型 ステンレスワゴン キャニオン 06861136

W16B-S6106 W16型 ステンレスワゴン キャニオン 06861136
W16B-S6106 W16型 ステンレスワゴン キャニオン 06861136

W16型 ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)610
奥行(mm)610
内容量1台注文コード06861136品番W16B-S6106
参考基準価格(税別)¥197,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。
柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。

材質SUS304寸法(奥行×間口×高さ)(mm)610×610×815仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25奥行(mm)610間口(mm)610全高(mm)815使用キャスター100Φナイロンウレタンキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680有効内寸法(奥行×間口)(mm)542×542グリーン購入法適合
注意
※ガード高さ50mmは、表示寸法には含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする