曜日別特売
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916

61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916
61626 ホットグリップ5S FC DAYTONA(デイトナ) 06863916

ホットグリップ5S FC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06863916
品番
61626
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

冬のツーリングで冷えやすい手元を暖める、スロットルスリーブ一体型グリップヒーター。
グリップそのものにヒーターを内蔵しているため、最高温度は約95℃。巻きタイプと比較しても、握りやすさと高い暖房性能を両立。
手元のスイッチで簡単にON/OFFでき、気温に合わせて5段階の温度調節が可能。
設定した温度まですぐに暖かくなる急速暖房機能付き。インジケーターの色で現在のレベルを確認でき、走行中でも直感的に操作できます。
ACC連動時は前回の温度レベルを記憶するメモリー付き。
スロットルスリーブと一体成型グリップとし、グリップ内にクランプを搭載する事で、グリップボンド不要の取付を実現。
6種類のワイヤー取付ブラケットが付属するため、幅広い車種に対応します。
専用ハウジングによる「Fixed cable機構」で、スロットル操作時に電源ハーネスが動かず、快適な操作感を保ちます。
・後少しに対応するため、5mm/10mmのグリップ延長エクステンション付属
・樹脂とアルミのエンドキャップが付属し、クローズドエンドにも対応します。(
付属のエンドキャップ使用時には、左側グリップのみボンドを使用して固定してください)
・メーカーフラットスロットルスリーブHONDA1/2、YAMAHA1/2、KAWASAKI1/2相当のスロットルワイヤーブラケットが付属します。SUZUKI車は、HONDA1またはYAMAHA1の形状でご使用可能なモデルがございます。

用途
スロットルスリーブ一体型グリップヒーター
気温に合わせて5段階の温度調節。最高温度約95℃の高い暖房性能
ACC連動時はスイッチオンですぐに暖まる「急速暖房」機能付き。前回の温度レベルを記憶するメモリー付き
スロットル側はスロットルスリーブと一体成型。クランプ取付だからすぐにご使用可能
専用ハウジングによる「Fixed cable機構」で、スロットル操作時に電源ハーネスが邪魔にならない
注意
※Φ22.2ハンドル用です。インチハンドルやΦ19ハンドルには使用できません。
※ 車種よっては、純正スイッチボックスを内側へ移動させる加工必要です。
※ 発電能力不足の車両(原付一種/二種のような小排気量車)やバッテリーレス車には使用不可。充電不足でバッテリートラブルを起こす可能性があります。
※ 純正また社外等のΦ30前後バーエンド(バーウエイト)と併用してください。
※ ハンドル径(Φ22.2)のバーエンドを併用する場合は、左側のみグリップボンドを塗布して固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする