曜日別特売
JAP710-H1 エッジングツール KTC 06864397

JAP710-H1 エッジングツール KTC 06864397
JAP710-H1 エッジングツール KTC 06864397
JAP710-H1 エッジングツール KTC 06864397

エッジングツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06864397
品番
JAP710-H1
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

エアハンマー(JAP710専用)の交換用アタッチメント。
金属エッジの仕上げやバリ取り、鈑金の縁取り作業に最適。
六角軸採用で軸ブレが起こりにくく、安定した作業が行える。
衝撃に強く、エアハンマーの打撃力を無駄なく伝達。

全長(mm)
178
質量(g)
165
先端幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保護めがねや保護マスク、耳栓、振動軽減手袋などの保護具を使用してください。
※空打ちしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする