曜日別特売

深型 鋼製クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は本体質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
355.5
注文コード
06864921
品番
23234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

奥行100mmの深型仕様で、木板などの中央部まで届きやすいです。
ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。

用途
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。
本体質量(g)
355.5
最大口開(mm)
50
材質
鉄
奥行(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする