曜日別特売
5234 リングゲージ棒+リングゲージセット BERGEON 06865027

5234 リングゲージ棒+リングゲージセット BERGEON 06865027
5234 リングゲージ棒+リングゲージセット BERGEON 06865027
5234 リングゲージ棒+リングゲージセット BERGEON 06865027

リングゲージ棒+リングゲージセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06865027
品番
5234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

指輪用のリングゲージ棒と36種類のリングゲージが収納されたケース。内部には換算表が付属しています。
リングスティックは陽極酸化処理されたアルミニウム製です。

用途
測定範囲はFR:1~36、円周:41~76 mm、US:1~15、直径:13.0~24.2 mmです。(ヨーロッパ規格・アメリカ規格・直径表示)
真鍮製のコンフォートリングゲージは、厚さ4 mm、測定範囲はFR:1~36です。
木製ケース(335 × 115 × 36 mm)入り。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする