曜日別特売
5235-PN デルリン製リングスティック 黒 BERGEON 06865088

デルリン製リングスティック 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06865088
品番
5235-PN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

傷がつかず、変形しません。

用途
フランス規格:1~36
円周(mm):41~76
アメリカ規格:1~15
直径(mm):13.0~24.2
全長:250 mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする