曜日別特売
― バリューラックス4kg (ノズル付き) カズサ 06865928

バリューラックス4kg (ノズル付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(4kg×4本)
注文コード
06865928
品番
―
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,478
販売価格(税別)
¥5,998

メーカー12%次亜塩素酸ナトリウム「バイヤラックス」姉妹品として
クオリティをそのままに、バイヤラックスでは多すぎる又は重い等のご意見を
反映させた商品となります。
6%次亜塩素酸ナトリウムと同様の使用方法で希釈倍率を調整することで、
圧倒的なコストパフォーマンスを出すことが可能となります。

用途
キッチン用漂白剤・除菌剤
医療・介護用品
グリーン購入法
適合

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする