ジャストコーポレーション
薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ(mm)
W161×H110×D31
注文コード
06866068
品番
CAL-K-201
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
PET素材の組み立て式カレンダーです。
紙ケースやプラケースでは実現できない薄さと軽さで、持ち運びやすいため展示会や販促配布にも最適です。
用途
オフィス、ノベルティ、販促品にオススメです。
サイズ(mm)
W161×H110×D31
用紙寸法(mm)
はがきサイズ(W148×H100)
枚数
推奨用紙:マットコート135k/7枚
色(本体)
透明
素材
PET
注意
※モニターによって色が異なって見える場合がございます。予めご了承くださいませ。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125
離島
数量1以上のご注文
お送りできません