CAL-K-202 薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り ジャストコーポレーション 06866077

 

CAL-K-202 薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り ジャストコーポレーション 06866077
CAL-K-202 薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り ジャストコーポレーション 06866077
CAL-K-202 薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り ジャストコーポレーション 06866077
CAL-K-202 薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り ジャストコーポレーション 06866077
CAL-K-202 薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り ジャストコーポレーション 06866077

薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ(mm)
W195×H138×D39
注文コード
06866077
品番
CAL-K-202
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

PET素材の組み立て式カレンダーです。
紙ケースやプラケースでは実現できない薄さと軽さで、持ち運びやすいため展示会や販促配布にも最適です。

用途
オフィス、ノベルティ、販促品にオススメです。
サイズ(mm)
W195×H138×D39
用紙寸法(mm)
B6サイズ(W182×H128)
枚数
推奨用紙:マットコート135k/7枚
色(本体)
透明
素材
PET
注意
※モニターによって色が異なって見える場合がございます。予めご了承くださいませ。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする