NK7810-200 スーパー10K耐圧用継ぎ手 南国フレキ工業 06866588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー10K耐圧用継ぎ手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード06866588品番NK7810-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
呼び径(A)200トラスコ品番850-5797材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)全長(mm)200質量(kg)21.5使用温度範囲(℃)100(最高)呼び径(B)8接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする