オフショアをもっと身近に!サワラやシーバス、マゴチ、チヌなどインショアフィッシング専用モデル!
入門からベテランまで納得の一本
始めてオフショアルアーフィッシングに挑戦する方でも、手に取りやすい価格でありながらベテラン勢も納得のスペックを実現しました。よりトラブルが少なく、快適な釣行を楽しんでもらうためにガイドスペックを一から再構築し大幅にスペックアップ。デザインも武骨でシンプルに生まれ変わりました。さあ、大海原へ繰り出そう。
TopガイドFuji SiCリング搭載
前作はオールOリング、一番負荷が掛かるTopガイドをSiCにアップグレード。安心してPEをご使用いただけます
Fuji KRガイドコンセプト
前作はニューコンセプトガイド、KRコンセプトを採用することでより糸絡みを軽減します
Fuji リールシート採用(BCモデル:ECS / SPモデル:DPS)
BCモデルはECSリールシート採用で人間工学に基づいてデザインされたリールシートで究極のオフセット感を追及、ブランクタッチで感度も向上します
SPモデルはDPS採用でキャスティングゲームに最適、様々なリールにフィットします
Xカーボンテープ
ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します