XROSS FIELD

XROSS FIELD - AbuGarcia(アブガルシア)XROSS FIELD - AbuGarcia(アブガルシア)XROSS FIELD - AbuGarcia(アブガルシア)XROSS FIELD - AbuGarcia(アブガルシア)

あらゆる魚種、フィールドに対応するマルチシリーズ
技術が進歩し釣り竿も各魚種ごとに合わせたルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適な釣りを追い求め、釣り方も多様化する時代となりました。
多様化する反面、種類が多すぎて釣りを始めたいけど何を選べばいいのか分からない、色々買い揃えるのは大変という悩みも出てきました。
そんな悩みを解決すべく、1本であらゆる魚種、フィールド、釣り方をクロスし使用することが出来るようにと生まれた「XrossField」シリーズ。
前作で培った経験と技術を生かし、ラインナップを一から再考、時代に合わせてフルリニューアルをしました。
一目でわかる番手別魚種対応表を見ながらあなたのライフスタイル、釣りスタイルに合ったベストな1本を探しましょう。
新しくなった「XrossField」で、より多くの魚種を狙ってみましょう!

用途
エギング、シーバス、チニング、ショアタチウオ、ロックフィッシュ、サビキ釣り、投げ釣りなど
適合
パワー:ML
タイプ
スピニング
テーパー
レギュラーファースト
全長(cm)
8'3"/251.5
自重(g)
127
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
先径(mm)
1.4
適合ルアー質量(g)
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
適合ライン(号)
0.6-1.5
アクション
レギュラーファースト
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05779300XSFS-832ML(020474)
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする