曜日別特売
- プラドールZ FRP船用船艇塗料 関西ペイントマリン 06872316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラドールZ FRP船用船艇塗料

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は色・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(20kg×1缶)
注文コード
06872316
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

シリル系ポリマー加水分解型船底塗料です
ケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。
従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。
表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。
IMO/AFS条約に適合しています。

注意
※金属部分には塗装不可、電蝕を起こし金属部がもろくなります。一度開封した場合は使い切って下さい。中身が固まる場合がございます。換気がいい場所での使用をお願いいたします。防汚成分に亜酸化銅を使用している為アルミ艇やドライブ、プロペラにはご使用頂けません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする