TGベイトBLJ 60g
「もはや餌!」タングステンジグの代名詞TGベイトにブレード搭載!
鉛の約1.7倍の比重があるタングステン製だから小さくてもウエイトがあり、ストレスのないロングキャストが可能。イワシを模したリアルシェイプを維持しつつも、高比重ボディをアクションさせるための左右非対称デザイン。リトリーブでは確実なスイミングアクション、フォールでは水平に近い姿勢でスライドし、弱ったベイトを演出する。
ボディはセンターバランス設計となっており、ジャーク後すぐに水平姿勢へ移行する。そして、そのままスライドフォールすることにより、魚に口を使わせる。
また、BLJアシストフックSSを標準装備。サクサスボールベアリングスイベルを搭載し、滑らかな回転を実現。それによりルアーのブレが少なく、引き抵抗を軽減させた。さらに、オーバル型スプリットリングを採用したことで、フックの交換がスムーズに。
- 内容量
- 1個
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06866969 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06866908-261028-02.jpg)
![注文コード:06867222 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06866856-261028-02.jpg)
![注文コード:06866969,06867048,06867066,06867188,06867222,06867389 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06866856-261028-04.jpg)
![注文コード:06867188 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06866987-261028-02.jpg)
![注文コード:06867048 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06867039-261028-02.jpg)
![注文コード:06867066 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06867066-261028-02.jpg)
![注文コード:06867389 TGベイトBLJ 60g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06867091-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06867091-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)












