Beat-Sonic
マイクロパワーアンプ TOON α
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06874958
品番
PA3D1
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
三菱専用 純正ナビ(20ピンカプラー)
TOON αシリーズを取り付けることにより、純正オーディオの限界を引き上げ、臨場感ある高音質サウンドを実現します。
質量(g)
420
出力
リモート:最大0.3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×114×40
電源電圧(V)
DC11-15(マイナスアース)
周波数特性
15-80kH(z +0、-1dB)
最大出力
50W×4ch(4Ω)
インピーダンス
4-8Ω
消費電流(A)
0.2(無信号時)
歪率(%)
0.01(1kHz/4Ω)
ヒューズ
15A
音声入力
ハイレベルスピーカー入力×4
音声出力
スピーカー出力×4RCA出力(L/R)
アンプタイプ
Class AB
注意
※本製品は、日本国内向けとして販売される車両専用に設計されています。日本国外では販売しておりません。また、日本国外でのメーカー保証および技術サポートは適用されません。
※日本国外向けに販売される車両で使用した場合、ナビゲーションシステム、または車両に不具合を引き起こす可能性がありますので、本製品は日本国外では使用しないでください。