※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
20
長さ(m)
0.4
注文コード
06875758
品番
NK110W20-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-1845
質量(kg)
0.772
長さ(m)
0.4