曜日別特売
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042

 

1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042
1130071049 クールステーション セット ゼンスイ 06876042

クールステーション セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
専用机:幅1800×奥行760×高さ740、冷却機:幅460×奥行352×高さ570、冷却槽:幅1200×奥行600×高さ300、専用机収納時:幅1220×奥行609×高さ610~864(4段階調整)
注文コード
06876042
品番
1130071049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

氷に頼らず冷却機で水温を管理。前腕を冷水に浸すための環境を現場に常設できます。クールステーションは、冷却機・前腕冷却槽・専用机を組み合わせた業務用前腕冷却システムです。 氷の購入や補充に頼らず、休憩時間に使いやすい冷却環境をつくります。前腕には体温調整に関わる血管が集中しており、ここを冷却することで、全身を効率よく冷やすことができます。給水口のヘアキャッチャーと本体内部フィルターによる二重フィルター構造。 さらにオゾン殺菌機能を備え、現場での衛生管理をサポートします。

用途
暑い季節の熱中対策、前腕部の冷却、現場や工場、屋外作業所、イベント時の冷却に。
寸法(mm)
専用机:幅1800×奥行760×高さ740、冷却機:幅460×奥行352×高さ570、冷却槽:幅1200×奥行600×高さ300、専用机収納時:幅1220×奥行609×高さ610~864(4段階調整)
質量(kg)
39.3、冷却槽:5.7kg、冷却機:33.6kg
耐荷重(kg)
専用机:136
電圧
100V50/60Hz
流量(L/min)
ポンプ:23
定格消費電力
1045W
冷却能力
2000W
注意
※フィルターは清掃しながら、ある程度繰り返しご使用いただけますが、30回の使用または3ヶ月に1回を目安に交換してください。衛生的にご使用いただくため、定期的な交換を推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする