曜日別特売
TR-5-1NH 12A 標準形サーマルリレー 富士電機 06877534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-5-1NH 12A 標準形サーマルリレー 富士電機 06877534
TR-5-1NH 12A 標準形サーマルリレー 富士電機 06877534

標準形サーマルリレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)12~18
12~18
0.1~0.15
0.13~0.2
0.15~0.24
0.2~0.3
0.24~0.36
0.3~0.45
0.36~0.54
0.48~0.72
0.64~0.96
0.8~1.2
0.95~1.45
1.4~2.2
1.7~2.6
2.2~3.4
2.8~4.2
4~6
5~8
6~9
7~11
9~13
18~26
24~36
28~40
34~50
45~65
53~80
65~95
85~125
110~160
125~185
160~240
200~300
240~360
300~450
ヒートエレメント定格(A)12
12
0.1
0.13
0.15
0.2
0.24
0.3
0.36
0.48
0.64
0.8
0.95
1.4
1.7
2.2
2.8
4
5
6
7
9
18
24
28
34
45
53
65
85
110
125
160
200
240
300
フレーム5-1N形
内容量1個注文コード06877534品番TR-5-1NH 12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
種類標準サーマルリレーフレーム5-1N形定格通電電流(A)5補助接点1a1b長さ(mm)72幅(mm)53厚さ(mm)87ヒートエレメント数2ヒートエレメント定格整定範囲 (A)12~18形式TR-5-1NH最小適合負荷DC5V、3mA仕様トリップクラス:10A質量(kg)0.16消費電力(VA)2.1/極適合レール幅(mm)35構造単独設置用定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動定格インパルス耐電圧(kV)6ヒートエレメント定格(A)12最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06877315
2022-01-01
用途: 修理部品
その他業種

不具合品とは電流仕様が違うが調整で同様に良好に動作している。

対象商品 : 06877534
2019-08-20
用途: 電気回路の修理
株式会社大西機械

本来使用する部品が2週間かかるのでこの部品を使用しました。問題なく使えますが、当日発送ということで注文しましたが、茨木の物流センターからで、到着に4日かかりました。1分でも早く修理したかったのですが、尼崎からと思い込んで確認しなかった自分も悪いとおもいますが、システムにも問題があると思います。改善をお願いします。

MonotaROからの回答

品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 06877211
2017-11-23
用途: クーラントポンプの保護
中野味噌醤油店

補助接点の数が要求と合致します。納期が早いのが良い。

対象商品 : 06877324
2017-04-22
用途: 故障品の交換

早く手に入り、いつも通り安心して取り付けられます。

対象商品 : 06877236
2017-02-03
用途: ポンプの制御盤に使用
日本ブッシュ株式会社

これまで同型を使用していますが、全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする