曜日別特売
EX-43 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884683

EX-43 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884683
EX-43 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884683

限定反射型ビームセンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06884683品番EX-43
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。
小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。
保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。

耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決めセンサ形状その他検出対象金線検出方式限定反射型検出距離(mm)20~35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)最小検出物体Φ0.03mm金線(設定距離30mmにて)型式スポット光タイプ繰返し精度(mm)0.05以下(設定距離30mmにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下感度ボリウム連続可変ボリウム装備電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回付属品調整ドライバ1本質量(g)約45主な用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決めRoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※検出中に水がかかると、水自身を検出することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする