※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナST-5SK-1.0Φ1.0(極細ピンポイント丸吹)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06887028
品番
ST-5SK-1.0
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】95
トラスコ品番
810-5441
質量(g)
250
粒径(μm)
21
噴出量(mL/min)
【液体】0~260
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1