※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナST-6SK-1.0XΦ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06887055
品番
ST-6SK-1.0X
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】90
トラスコ品番
810-5506
質量(g)
255
粒径(μm)
32
噴出量(mL/min)
【液体】0~162
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1