※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナガン UA-6N-0.5X型 Φ0.5(エアキャップSUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06887073
品番
UA-6N-0.5X
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】250
トラスコ品番
732-1821
質量(g)
250
粒径(μm)
28
噴出量(mL/min)
【液体】0~54
取付口
【エア・液体】Rp1/8
材質(接液部)
ステンレス仕様
ノズル径(Φmm)
0.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません