UA-6N-2.0X ルミナガン UA-6N-2.0X型 Φ2.0(エアキャップSUS) 扶桑精機 06887107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UA-6N-2.0X ルミナガン UA-6N-2.0X型 Φ2.0(エアキャップSUS) 扶桑精機 06887107
UA-6N-2.0X ルミナガン UA-6N-2.0X型 Φ2.0(エアキャップSUS) 扶桑精機 06887107

ルミナガン UA-6N-2.0X型 Φ2.0(エアキャップSUS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06887107品番UA-6N-2.0X
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
パターン開き(mm)【最大】350トラスコ品番732-1856質量(g)250粒径(μm)47噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする